MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 PESS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
注文コード
00892955
品番
PESS2025-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超硬