MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 PESS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
注文コード
00893122
品番
PESS2070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
14
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超硬