NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 2刃 RSE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
注文コード
00894373
品番
RSE230-4X12X40
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子
刃長(mm)
12
有効長(mm)
40
刃数
2
全長(mm)
90