DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 SED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
コーナーR(mm)
1
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
刃長(mm)
10
10
12
15
20
25
28
35
45
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00895168
品番
SED-2030-R1
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
コーナーR(mm)
1
材質
超微粒子