DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 SED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
コーナーR(mm)
1.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
刃長(mm)
15
10
12
15
20
25
28
35
45
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00895222
品番
SED-2050-R1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
コーナーR(mm)
1.5
材質
超微粒子