ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬S 2刃 SR-NCE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11.5
10
10.5
11
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
12
10
12
6
8
刃長(mm)
15
15
6
10
12
全長(mm)
65
65
45
50
55
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00896787
品番
SR-NCE 11.5
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
15
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
F108N