曜日別特売
MT9-PB-01 パワーボックス フル メガホン SP忠男 00899588

MT9-PB-01 パワーボックス フル メガホン SP忠男 00899588
MT9-PB-01 パワーボックス フル メガホン SP忠男 00899588
MT9-PB-01 パワーボックス フル メガホン SP忠男 00899588

パワーボックス フル メガホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00899588品番MT9-PB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000
用途ドレンボルト:○、オイルフィルター:○仕様4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1114021123適合MT-09(パワーボックス フル)メガホンEBL-RN34J音量加速排気騒音:80db、近接排気騒音:91db
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする