NI2-PB-22 パワーボックス(オーバル) SP忠男 00899649

NI2-PB-22 パワーボックス(オーバル) SP忠男 00899649
NI2-PB-22 パワーボックス(オーバル) SP忠男 00899649
NI2-PB-22 パワーボックス(オーバル) SP忠男 00899649

パワーボックス(オーバル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00899649品番NI2-PB-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
用途ドレンボルト:○、オイルフィルター:○仕様4ストスリップオン・ボルトオンマフラー、政府認証:1015021133適合NINJA250SL(パワーボックス)オーバルJBK-BX250A音量加速排気騒音:79db、近接排気騒音:91db
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする