DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
11
5.8
7.8
10
9.8
12
16
11
20
13
8
15
18
コーナーR(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
1.6
1.5
3.2
2
2.5
0.5
1
4
刃長(mm)
18
9
12
15
18
21
33
24
30
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00901933
品番
AL-SEES3120-LS-R04
参考基準価格(税別)
¥32,690
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
11
刃数
3
コーナーR(mm)
0.4
材質
超硬