NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 3刃 NE3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
9.5
10
12
3
4
5
6
6.5
7
9
シャンク径(Φmm)
10
10
12
6
8
刃長(mm)
20
20
23
8
10
13
18
全長(mm)
65
65
70
45
50
60
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00904024
品番
NE3-9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
20
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃数
3
材質
超微粒子