EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
2°30′
30′
1°
1°30′
2°
2°30′
3°
5°
7°
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
6
8
小径(Φmm)
10
10
12
4
5
6
8
刃長(mm)
50
50
25
35
40
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00904916
品番
AHTE+10x2.5
参考基準価格(税別)
¥113,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
勾配角
230′
小径(Φmm)
10
材質
K10
刃数
2
片角θ
2°30′
両角(°)
5
角度小数
2.5