EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
1°
30′
1°
1°30′
2°
2°30′
3°
5°
7°
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
6
8
小径(Φmm)
6
10
12
4
5
6
8
刃長(mm)
35
50
25
35
40
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00905205
品番
AHTE+6x1
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
1
小径(Φmm)
6
材質
K10
刃数
2
片角θ
1°
両角(°)
2
角度小数
1