EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
片角θ
5°
注文コード
00905677
品番
CSTBE+1.25x5
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
R
1.25
勾配角
5
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
4.91
片角θ
5°
両角(°)
10
角度小数
5