EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
30′
30′
1°30′
1°
2°30′
2°
3°
5°
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
小径(Φmm)
4
1.5
1
2.5
2
3
4
5
6
刃長(mm)
25
10
15
13
20
25
30
35
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00909825
品番
CSTEL+4x0.5
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
25
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
30′
小径(Φmm)
4
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
30′
両角(°)
1
角度小数
0.5