EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00910096
品番
CSTEM+0.5x5
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
勾配角
5
小径(Φmm)
0.5
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
5°
両角(°)
10
角度小数
5