EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S テーパ刃 2GTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
片角θ
7°
注文コード
00911803
品番
GTBE+3x7
参考基準価格(税別)
¥108,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
R
3
勾配角
7
材質
K03
刃数
2
片角θ
7°
両角(°)
14
角度小数
7