曜日別特売

エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本片角θシャンク径(Φmm)6注文コード00915775品番DYK-303
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
刃長(mm)18.6全長(mm)70シャンク径(Φmm)6刃数2材質超微粒子R1.5勾配角5片角θ両角(°)10角度小数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする