DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
片角θ
5°
小径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
00916238
品番
DYK-710
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・小径・シャンク径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
45.7
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超微粒子
勾配角
5
小径(Φmm)
4
片角θ
5°
両角(°)
10
角度小数
5