MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
片角θ
1°
30′
1°
1°30′
2°
2°30′
3°
シャンク径(Φmm)
4
4
6
小径(Φmm)
3
1
1.5
2
2.5
3
刃長(mm)
20
7
10
14
17
20
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00917988
品番
HTSL2030-2
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
20
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
勾配角
1
小径(Φmm)
3
材質
超硬
片角θ
1°
両角(°)
2
角度小数
1