無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本刃長(mm)0.2注文コード00940765品番MRB230-0.15R×2.75×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

ボール半径(mm)0.15刃径(Φmm)0.3刃長(mm)0.2有効長(mm)2.75全長(mm)45シャンク径(Φmm)4材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30全長L(mm)45寸法R(mm)0.15シャンク径公差h5刃径D(Φmm)0.3シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)0.2有効長l1(mm)2.75首角γ(°)12首下径d2(mm)0.28R公差(mm)±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00940765MRB230-0.15R×2.75×437203135MRB230-R0.15X2.75X4MRB230-0.15R×2.75×4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 37203135無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする