曜日別特売
AMBES-20015 ミニチュアボールエンドミル AMBES ATOM(サイトウ製作所) 00950303

ミニチュアボールエンドミル AMBES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)0.15
ボール半径R(mm)0.075
刃長(mm)0.3
内容量1本注文コード00950303品番AMBES-20015
参考基準価格(税別)¥21,570販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。
刃径公差:+0/-0.01
R公差:±0.005

用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工刃径(Φmm)0.15刃長(mm)0.3全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子ボール半径R(mm)0.075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする