ATOM(サイトウ製作所)
ミニチュアボールエンドミル AMBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.2
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
ボール半径R(mm)
0.1
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
0.175
0.2
0.225
0.25
0.275
0.3
0.325
0.35
0.375
0.4
0.425
0.45
0.475
刃長(mm)
0.4
0.2
0.3
0.4
0.5
1
2
2.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00950312
品番
AMBES-20020
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。
刃径公差:+0/-0.01
R公差:±0.005
用途
樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
0.1