NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S ボールE 2DLCR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00951597
品番
2DLCR6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
R
6
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00951597
2DLCR6
06780584
2DLCR 6.0
DLCミルボール
NACHI(不二越)
1本
¥
16,980
税込
¥18,678
注文コードが変更になりました