EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S ボールE 4GBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
4
3
3.5
20.5
21
21.5
20
22
24.5
25
25.5
30
4.5
5
5.5
6.5
7
7.5
6
8.5
9
9.5
8
10.5
11
11.5
10
12.5
13
13.5
12
14.5
15
15.5
14
16.5
17
17.5
16
18
シャンク径(Φmm)
6
6
20
25
8
10
12
16
ボール半径R(mm)
2
2
2
1.5
1.75
10.25
10.5
10.75
10
11
12.25
12.5
12.75
15
2.25
2.5
2.75
3.25
3.5
3.75
3
4.25
4.5
4.75
4
5.25
5.5
5.75
5
6.25
6.5
6.75
6
7.25
7.5
7.75
7
8.25
8.5
8.75
8
9
全長(mm)
100
90
100
150
160
180
120
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00956226
品番
GBES4+2
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
2
材質
K03
刃数
4