MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ボールE BES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1.5
刃長(mm)
8
注文コード
00956725
品番
BES2030M
参考基準価格(税別)
¥15,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
8
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
1.5