MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ボールE GBL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
ボール半径R(mm)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
全長(mm)
125
100
110
125
130
140
150
160
170
190
210
230
250
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00963253
品番
GBL2050
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
70
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
2.5