DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S ボールE SCBE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.4
1.4
1.4
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.5
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.8
4
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
ボール半径R(mm)
0.7
0.7
0.7
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.75
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.25
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.75
1.8
1.9
2
全長(mm)
40
40
45
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00966385
品番
SCBE-2014
参考基準価格(税別)
¥11,670
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
3
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
0.7