エンドミル 超硬S ボールE SCBE

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
刃径(Φmm)3
3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
3.2
3.4
3.5
3.6
3.8
4
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)1.5
1.5
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.25
1.3
1.4
1.6
1.7
1.75
1.8
1.9
2
全長(mm)45
内容量1本注文コード00966482品番SCBE-2030
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃径(Φmm)3刃長(mm)8全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数2材質超微粒子ボール半径R(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする