MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
シャンク径(Φmm)
11
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
刃長(mm)
18
9
12
15
18
22
24
27
30
全長(mm)
160
120
135
150
160
180
200
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00967575
品番
EPQLS4120-CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
11
刃数
4
材質
超硬