EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S 多刃 4GES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9
10
12
13
14
15
16
18
20
25
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
8
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
40
40
50
60
20
30
全長(mm)
120
120
150
160
90
100
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00970068
品番
GES4+9
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
40
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
8
材質
K03
刃数
4