NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 多刃 CU4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
1
10
12
2
3
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
6
4
10
12
6
8
刃長(mm)
13
2.5
22
26
5
7.5
11
13
19
全長(mm)
50
40
70
75
45
50
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00973412
品番
CU4-6
参考基準価格(税別)
¥11,840
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬