曜日別特売
DZ-OCLB2060-17T160A エンドミル 超硬S 多刃 DZ-OCLB DIJET(ダイジェット工業) 00973437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZ-OCLB2060-17T160A エンドミル 超硬S 多刃 DZ-OCLB DIJET(ダイジェット工業) 00973437
DZ-OCLB2060-17T160A エンドミル 超硬S 多刃 DZ-OCLB DIJET(ダイジェット工業) 00973437

エンドミル 超硬S 多刃 DZ-OCLB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード00973437品番DZ-OCLB2060-17T160A
参考基準価格(税別)¥50,760販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質超微粒子刃数2全長(mm)160刃長(mm)17シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)6首下長(mm)90ボール半径R(mm)3首テーパ角(°)2-39'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする