MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
00973988
品番
EPP4040-CS
参考基準価格(税別)
¥12,620
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
11
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬