MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
注文コード
00974164
品番
EPP4250
3月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥224,070
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
63
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
超硬