MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 EPPLSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00974742
品番
EPPLSR4120
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
超硬
首径(mm)
11.8
首下長(mm)
100