NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 多刃 GSXVL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
注文コード
00981015
品番
GSXVL4180T-2.5D
参考基準価格(税別)
¥116,040
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
45
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
超硬