MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 多刃 HESM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
19
注文コード
00981462
品番
HESM4190
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
超硬