DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 多刃 OCES4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
30
注文コード
00991506
品番
OCES4-055L-D
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超微粒子