ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬S 多刃 YCL4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.5
10.5
10.5
11
11.5
12
10
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
50
40
50
60
70
20
22
25
30
全長(mm)
110
100
110
120
130
140
60
70
90
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00996135
品番
YCL4-10.5
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
50
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
EM10