ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬S 多刃 YCL4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5.5
5.5
5.5
5
6
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
3
3.5
4
4.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
30
40
50
60
70
20
22
25
30
全長(mm)
70
100
110
120
130
140
60
70
90
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00996388
品番
YCL4-5.5
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
EM10