ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.4
注文コード
00997212
品番
BYC2-10.4:G2
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.4
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
G2