ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
31.5
30.5
30
31.5
31
32.5
32
33.5
33
34.5
34
35.5
35
36.5
36
37.5
37
38.5
38
39.5
39
材質
UM
G2
UM
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01001202
品番
BYC2-31.5:UM
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
31.5
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
UM