ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
51
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
01002024
品番
BYC2-51X42:UM
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
51
刃長(mm)
60
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
UM