ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
56
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
01002198
品番
BYC2-56X32:G2
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
56
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
G2