ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
57
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
01002268
品番
BYC2-57X42:UM
参考基準価格(税別)
¥110,400
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
57
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
UM