ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
01002968
品番
BYCL2-15X80X135:UM
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
80
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
UM