ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01003537
品番
BYCL2-23.5X80X150:G2
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
23.5
刃長(mm)
80
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
G2