ヤマト(切削工具)
エンドミル 超硬付 2刃 CEC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径
38
(Φmm)
38
38
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
42
45
48
50
シャンク径
32
(Φmm)
12
16
20
25
32
42
刃長
37
(mm)
20
22
25
30
35
37
40
45
首下長
150
(mm)
100
35
50
75
125
150
45
55
200
65
250
全114種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01006093
品番
CEC238X150
参考基準価格(税別)
¥89,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
38
刃長(mm)
37
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
TH10
シャンク長(mm)
80
首下長(mm)
150