ニチアロイ(日本超硬)
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01008324
品番
NCE-B17X26:M20N
参考基準価格(税別)
¥22,640
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
26
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
M20N