EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬付 ボールE 2CMBE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9
1.5
2.5
3
3.5
2
4.5
5
5.5
4
6.5
7
7.5
6
8.5
9
8
シャンク径(Φmm)
12
8
10
12
ボール半径R(mm)
4.5
0.75
1.25
1.5
1.75
1
2.25
2.5
2.75
2
3.25
3.5
3.75
3
4.25
4.5
4
全長(mm)
120
90
100
120
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01016076
品番
2CMBE4.5R
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
14
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
R
4.5
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
ボール半径R(mm)
4.5